ILME - ILMTM3264IS PR+F.SEZ+INT.32A 6H 4P - TM 3264 IS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
128 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015747091961
Artikelnummer
ILMTM3264IS
Herstellernummer
TM 3264 IS
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


