ILME - ILMTM 6365 IS PR+F.SEZ+INT.63A 6H 5P - TM 6365 IS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
229 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015747092661
Artikelnummer
ILMTM 6365 IS
Herstellernummer
TM 6365 IS
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


