Startseite

ILME - ILMTM 3444 T3 CASS.TRIPLICE TM3444 - TM 3444 T3

KopierenKopieren
ILME - ILMTM 3444 T3 CASS.TRIPLICE TM3444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

8015747092357

Artikelnummer

ILMTM 3444 T3

Herstellernummer

TM 3444 T3

Hersteller

ILM

Conformi alla norma internazionale IEC 60670 (norma italiana CEI 23-48). Cassette realizzate in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7012. Le cassette sono montabili a parete o incassate a filo muro. Pareti chiuse predisposte con invito per realizzazione di fori d’ingresso. Sedi filettate riportate in ottone per assemblaggio coperchi e prese. Grado di protezione IP66/IP67 (CEI EN 60529). q con Marchio Italiano di Qualità (CEI 23-48). Per prese senza cassetta serie TM grandezza 114x255 mm cassetta singola