Startseite

ILME - ILMTM 3418 R3 COP.MODU.TRIPLICE TM - TM 3418 R3

KopierenKopieren
ILME - ILMTM 3418 R3 COP.MODU.TRIPLICE TM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

8015747092319

Artikelnummer

ILMTM 3418 R3

Herstellernummer

TM 3418 R3

Hersteller

ILM

Conformi alla norma internazionale IEC 60670 (norma italiana CEI 23-48) . Coperchi realizzati in materiale isolante termoplasticoautoestinguente grigio RAL 7012. Viti di fissaggio imperdibili in acciaio inox. Parti metalliche esterne (perni, molle, ecc.)in acciaio inox. Guarnizioni in gomma morbida antiolio e antinvecchiamento. I coperchi montati sulle cassette mantengono il grado di protezione IP67 (CEI EN 60529). q con Marchio Italiano di Qualità (CEI 23-48) per cassetta duplice per montaggio apparecchi modulari (10 e 16,5 unità) viene fornito con guida DIN EN 60715 TH 35-7,5 in misura, serie di placchette per la chiusura degli spazi non utilizzati