Startseite

ILME - ILMTM 3418 P3 COP.PIANO TRIPLICE TM - TM 3418 P3

KopierenKopieren
ILME - ILMTM 3418 P3 COP.PIANO TRIPLICE TM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

8015747092272

Artikelnummer

ILMTM 3418 P3

Herstellernummer

TM 3418 P3

Hersteller

ILM

Conformi alla norma internazionale IEC 60670 (norma italiana CEI 23-48). Coperchi realizzati in materiale isolante termoplasticoautoestinguente grigio RAL 7012. Viti di fissaggio imperdibili in acciaio inox. Parti metalliche esterne (perni, molle, ecc.) in acciaio inox. Guarnizioni in gomma morbida antiolio e antinvecchiamento. I coperchi montati sulle cassette mantengono il grado di protezione IP67 (CEI EN 60529). q con Marchio Italiano di Qualità (CEI 23-48) per cassetta duplice chiude la zona superiore delle cassette fornito con guida DIN EN 60715 TH 35-7,5, in misura