ILME - ILMTM 3265KSP PR+INT.32A 6H 5P - TM 3265KSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8015747126175
Artikelnummer
ILMTM 3265KSP
Herstellernummer
TM 3265KSP
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
elektrische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein



