ILME - ILMTM 3265 ISX PR+F.SEZ+INT.32A6H5P ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747153911
Artikelnummer
ILMTM 3265 ISX
Herstellernummer
TM 3265 ISX
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Presa CEE interbloccata / protetta ILME PR F.SEZ INT.32A6H5P ATEX


