Startseite

ILME - ILMTM 3265 IS PR+F.SEZ+INT.32A 6H 5P - TM 3265 IS

KopierenKopieren
ILME - ILMTM 3265 IS PR+F.SEZ+INT.32A 6H 5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747092050

Artikelnummer

ILMTM 3265 IS

Herstellernummer

TM 3265 IS

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Sonderschalter

Mit FI-Schutzschalter:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

grado di protezione IP66/IP67