Startseite

ILME - ILMTM 3264KSIS PR+F.SEZ+INT.32A 6H 4P SC - TM 3264KSIS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 9 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

128 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015747126991

Artikelnummer

ILMTM 3264KSIS

Herstellernummer

TM 3264KSIS

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

sonstige

Prese con interruttore di blocco e portafusibili sezionabili senza scatola di base. Fusibili esclusi, portafusibili 10x38 mm. Le prese si forniscono chiuse, pertanto il grado di protezione delle stesse (IP66/IP67) risulta determinato dal tipo di raccordoutilizzato sulle varie cassette.