ILME - ILMTM 3264KIR PR+R.DIN+INT.32A 6H 4P - TM 3264KIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
9 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
128 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015747126076
Artikelnummer
ILMTM 3264KIR
Herstellernummer
TM 3264KIR
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


