Startseite

ILME - ILMTM 3263KSP PR+INT.32A 6H 3P - TM 3263KSP

KopierenKopieren
ILME - ILMTM 3263KSP PR+INT.32A 6H 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 9 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

155 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015747126052

Artikelnummer

ILMTM 3263KSP

Herstellernummer

TM 3263KSP

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

TM prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete