Startseite

ILME - ILMTM 1665 SISX PR+F.SEZ+INT.16A6H5P ATEX - TM 1665 SISX

KopierenKopieren
ILME - ILMTM 1665 SISX PR+F.SEZ+INT.16A6H5P ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015747105798

Artikelnummer

ILMTM 1665 SISX

Herstellernummer

TM 1665 SISX

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Presa TM per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete