ILME - ILMTM 1665 SIS PR+F.SEZ+INT.16A 6H 5P SC - TM 1665 SIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
9 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
229 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015747090247
Artikelnummer
ILMTM 1665 SIS
Herstellernummer
TM 1665 SIS
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
sonstige


