ILME - ILMTM 1665 SIR PR+R.DIN+INT.16A 6H 5P SC - TM 1665 SIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
9 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
229 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015747090216
Artikelnummer
ILMTM 1665 SIR
Herstellernummer
TM 1665 SIR
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
prese per usi industriali IP66/IP67 con dispositivo di blocco, da quadro o da parete


