ILME - ILMTM 1664 ISX PR+F.SEZ+INT.16A6H4P ATEX - TM 1664 ISX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747103244
Artikelnummer
ILMTM 1664 ISX
Herstellernummer
TM 1664 ISX
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Prese con interruttore di blocco Variante Portafusibile CH 10x38 Con scatola base Famiglia Prese con interruttore di blocco Grandezza 114 x 255 mm dima di fissaggio, per fissaggio in tavoletta TM xx45 TB N. poli 3 poli + Terra


