Startseite

ILME - ILMTM 1663 SISX PR+F.SEZ+INT.16A6H3P ATEX - TM 1663 SISX

KopierenKopieren
ILME - ILMTM 1663 SISX PR+F.SEZ+INT.16A6H3P ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747103428

Artikelnummer

ILMTM 1663 SISX

Herstellernummer

TM 1663 SISX

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Prese con interruttore di blocco Variante Portafusibile CH 10x38 Con scatola base Famiglia Prese con interruttore di blocco Grandezza 114 x 255 mm dima di fissaggio, per fissaggio in tavoletta TM xx45 TB N. poli 3 poli + Terra