Startseite

ILME - ILMTM 1663 ISX PR+F.SEZ+INT.16A6H3P ATEX - TM 1663 ISX

KopierenKopieren
ILME - ILMTM 1663 ISX PR+F.SEZ+INT.16A6H3P ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 9 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

155 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015747102292

Artikelnummer

ILMTM 1663 ISX

Herstellernummer

TM 1663 ISX

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Prese con interruttore di blocco Variante Portafusibile CH 10x38 Esecuzione Con scatola base