Startseite

ILME - ILMTM 1456 TB TAVOLETTA BATT.14X56*A. - TM 1456 TB

KopierenKopieren
ILME - ILMTM 1456 TB TAVOLETTA BATT.14X56*A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 565 mm

  • Breite - 145 mm

  • Tiefe - 18 mm

  • RAL-Nummer - 7012

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015747089463

Artikelnummer

ILMTM 1456 TB

Herstellernummer

TM 1456 TB

Hersteller

ILM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

565 mm

Breite:

145 mm

Tiefe:

18 mm

RAL-Nummer:

7012

Tavoletta modulare in materiale termoplastico autoestinguente MIL.BOX stampato con sistema BC-MUL colore grigio RAL 7012 di supporto per il montaggio di prese in batteria. Predisposta per il montaggio di: -cassette di smistamento TM 1114 DB - TM 1414 DB;-cassetta per apparecchi modulari TM 1414 GB; -prese con interruttore di blocco serie TM.. IT-IS-IR-SP da 32/63 A. Completa di tasselli di blocco e viti per il fissaggio dei suddetti apparecchi.