ILME - ILMSQT 16220 TRASF.220/24+1 PR.2P.16A - SQT 16220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Schalter - elektrische Verriegelung
Kennfarbe - violett
Packung
2 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
96 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015747087230
Artikelnummer
ILMSQT 16220
Herstellernummer
SQT 16220
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Schalter:
elektrische Verriegelung
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP55
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


