ILME - ILMSQE 3263.5 PR+INT.220V 32A 3P QUADRO - SQE 3263.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Packung
9 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
155 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015747086646
Artikelnummer
ILMSQE 3263.5
Herstellernummer
SQE 3263.5
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


