Startseite

ILME - ILMSIPW 3265 SM SP.FISSA.32A 6H 5P I.FASE - SIPW 3265 SM

KopierenKopieren
ILME - ILMSIPW 3265 SM SP.FISSA.32A 6H 5P I.FASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747084055

Artikelnummer

ILMSIPW 3265 SM

Herstellernummer

SIPW 3265 SM

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP67

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

orpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente - Tipi SIP... (IP44), corpo colore rosso (distintivo della tensione di impiego), entrata con passacavo - Tipi SIP...SV (IP44), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensionedi impiego, corpo colore grigio RAL 7035 - tipi SIPW... (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, ghiera colore rosso (distintivo della tensione di impiego), entrata con pressacavo - Tipi SIPW...SV (IP66/IP67), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035, ghiera con guarnizione, con colore distintivo della tensione di impiego, posizione contatto diverso da h 6 a richiesta - Dispositivo incorporato per inversione di fase, manovrabile con semplice cacciavite - Serraggio conduttori con viti imperdibili - Tipi SIP/SIPW...SM/SI: contatti nichelati a richiesta - Tipi SIPW...SV HEAVY DUTY: contatti nichelati a richiesta