Startseite

ILME - ILMSIP 1665 SV SP.MOBIL.16A 6H 5P I.FASE - SIP 1665 SV

KopierenKopieren
ILME - ILMSIP 1665 SV SP.MOBIL.16A 6H 5P I.FASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015747034531

Artikelnummer

ILMSIP 1665 SV

Herstellernummer

SIP 1665 SV

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Phasenwender:

ja

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spine mobili con invertitore di fase per uso industriale bassa tensione • 200/346 ÷ 240/415V ~ - 50 e 60 Hz • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Dispositivo incorporato per inversione di fase, manovrabile con semplice cacciavite • Entrata con pressacavo