Startseite

ILME - ILMPK 6365 PB5 PR+FUS+INT 380V 63A 5P 55 - PK 6365 PB5

KopierenKopieren
ILME - ILMPK 6365 PB5 PR+FUS+INT 380V 63A 5P 55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747082730

Artikelnummer

ILMPK 6365 PB5

Herstellernummer

PK 6365 PB5

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP55

Schalter:

mechanische Verriegelung

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

Bassa tensione, prese con interruttore di blocco e portafusibile a tappo in custodia metallica, in custodia isolante e protette IP55 • conformi alle norme CEI EN60309-1,-2 e -4 • custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL7035 • ingresso cavi con passacavo a membrana avvitato (sostituibille con pressacavo) • doppio blocco meccanico che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso • resistenza meccanica agliurti: 20 J (IK 10 secondo CEI EN62262) • presa marchiata IMQ.