ILME - ILMPK 3264 PB5 PR+FUS+INT 380V 32A 4P 55 - PK 3264 PB5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747081481
Artikelnummer
ILMPK 3264 PB5
Herstellernummer
PK 3264 PB5
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP55
Schalter:
mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Absicherung:
sonstige
Militärausführung:
nein