ILME - ILMPK 1663 EB PR+INT.220V 16A 3P ISOL - PK 1663 EB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
155 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015747080132
Artikelnummer
ILMPK 1663 EB
Herstellernummer
PK 1663 EB
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
sonstige
Militärausführung:
nein
Ein ILME Produkt
Entdecken Sie die ILME-Serie


