ILME - ILMPK 12565 PE5 PR+INT.380V 125A 5P - PK 12565 PE5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015747079365
Artikelnummer
ILMPK 12565 PE5
Herstellernummer
PK 12565 PE5
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
prese per usi industriali IP44 o IP55 con dispositivo di blocco, da parete


