Startseite

ILME - ILMPEW 1663 PIF PR.INCASSO FLANGIA MAGG. - PEW 1663 PIF

KopierenKopieren
ILME - ILMPEW 1663 PIF PR.INCASSO FLANGIA MAGG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015747072595

Artikelnummer

ILMPEW 1663 PIF

Herstellernummer

PEW 1663 PIF

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

82 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

65 mm

Bohrlochabstand horizontal:

52 mm

Prese da incasso per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Sacchetto viti montaggio sui quadretti FM • Coperchietto con ghiera e guarnizione • Dimensioni flangia: 90x100 mm