ILME - ILMPEW 12564 PQ PRESA INCASSO DIRITTA - PEW 12564 PQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747070393
Artikelnummer
ILMPEW 12564 PQ
Herstellernummer
PEW 12564 PQ
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
130 mm
Bohrlochabstand vertikal:
104 mm
Flanschmaß horizontal:
130 mm
Bohrlochabstand horizontal:
104 mm


