ILME - ILMPEW 12563 SI SP.INCASSO 220V 125A 3P - PEW 12563 SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8015747070270
Artikelnummer
ILMPEW 12563 SI
Herstellernummer
PEW 12563 SI
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff