Startseite

ILME - ILMPES 1664 SV SP.MOB.16A 4P H6 MOLLA - PES 1664 SV

KopierenKopieren
ILME - ILMPES 1664 SV SP.MOB.16A 4P H6 MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015747113113

Artikelnummer

ILMPES 1664 SV

Herstellernummer

PES 1664 SV

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Spina mobile conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2. Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente. Entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035. Serraggio conduttori con connessione a molla.