ILME - ILMPE 3294 PQ PR.INC.DIR.220V 32A 4P - PE 3294 PQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015747068123
Artikelnummer
ILMPE 3294 PQ
Herstellernummer
PE 3294 PQ
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
80 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
80 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm


