ILME - ILMPE 3275 PQ PR.INC.DIR.500V 32A 5P - PE 3275 PQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8015747067836
Artikelnummer
ILMPE 3275 PQ
Herstellernummer
PE 3275 PQ
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
80 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
80 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm


