ILME - ILMPE 3243 PQ PR.INC.DIR.110V 32A 3P - PE 3243 PQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015747066693
Artikelnummer
ILMPE 3243 PQ
Herstellernummer
PE 3243 PQ
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
80 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
80 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm


