ILME - ILMPB 32102 SV SP.MOBILE <50V 32A 2P - PB 32102 SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - < 50 V DC grau
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015747062312
Artikelnummer
ILMPB 32102 SV
Herstellernummer
PB 32102 SV
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
< 50 V DC grau
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
weiß
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


