ILME - ILMPB 16002 PP PR.PARETE 24V 16A 2P - PB 16002 PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP44
Montageart - Aufputz
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015747060660
Artikelnummer
ILMPB 16002 PP
Herstellernummer
PB 16002 PP
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
violett
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


