ILME - ILMMHO 48 L50 CST.MOB.1L.48P.M50 ORIZZ. - MHO 48 L50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 79 mm
Höhe - 98 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747256049
Artikelnummer
ILMMHO 48 L50
Herstellernummer
MHO 48 L50
Hersteller
ILM
Breite:
79 mm
Höhe:
98 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Ein ILME Produkt
Entdecken Sie die ILME-Serie


