ILME - ILMLT 8501 M OVALE ALL. 60W MARCHIATO - LT 8501 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - schwarz
Fassung - E27
Packung
12 ST
EAN
8015747049993
Artikelnummer
ILMLT 8501 M
Herstellernummer
LT 8501 M
Hersteller
ILM
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
E27
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
202 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
125 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
115 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



