Startseite
Nicht mehr in Produktion

ILME - ILMLT 8238 M TONDO ALL. 100W MARCHIATO - LT 8238 M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - E27

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 4 ST

EAN

8015747049979

Artikelnummer

ILMLT 8238 M

Herstellernummer

LT 8238 M

Hersteller

ILM

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Außendurchmesser:

264 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

155 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Globi in vetro chiaro rigato. Gabbie di protezione metalliche plastificate. Portalampade di sicurezza attacco E27 in porcellana. Guarnizione in gomma siliconica. Pressacavo in ottone. Inclusi 3 tubetti silicone per protezione collegamenti. Grado di protezione IP65. Con Marchio italiano di Qualità