ILME - ILMKI 3263 IB6 PR+FUS+INT. 32A 6H 3P - KI 3263 IB6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
8 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
155 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015747127592
Artikelnummer
ILMKI 3263 IB6
Herstellernummer
KI 3263 IB6
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
zylindrische Sicherung


