ILME - ILMKI 1663 EB6 PR+INT 16A 6H 3P - KI 1663 EB6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Packung
15 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
155 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015747192644
Artikelnummer
ILMKI 1663 EB6
Herstellernummer
KI 1663 EB6
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff