Startseite

ILME - ILMFM 4272 SQV QUADRO 4V.VERT.PR.INT.BL. - FM 4272 SQV

KopierenKopieren
ILME - ILMFM 4272 SQV QUADRO 4V.VERT.PR.INT.BL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747047807

Artikelnummer

ILMFM 4272 SQV

Herstellernummer

FM 4272 SQV

Hersteller

ILM

Due vani per 18 moduli, quattro vani per prese SQE-SQV-SQT. Dimensioni: 420x720x135mm. Quadri per formazioni combinate multiple: grado di protezione IP55, assumono il più basso tra i gradi di protezione degli apparecchi montati. Permettono di ottenere quadri con isolamento completo classe II, idonei a realizzare apparecchiature assiemate secondo CEI EN 60439. La guida DIN EN 60715 è posizionabile su diversi livelli, per apparecchi con sporgenze 53-68-83-98,5 mm. Coperchio dei quadri piccoli fissato con viti, sugli altri tipi è fissabile con cerniere su uno qualsiasi dei lati lunghi a scelta. I quadri sono forniti completi di: guida DIN EN 60715 in misura, completa di supporti e viti di fissaggio; placchette frontali frazionabili per la chiusura di aperture modulari non utilizzate; cerniere isolate (non previste per quadri formato 1043); tappi coprivite per chiusure dei fori di fissaggio interni.