Startseite

ILME - ILMFC 1414 DB CASS.SMISTAMENTO 144X144

KopierenKopieren
ILME - ILMFC 1414 DB CASS.SMISTAMENTO 144X144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747045438

Artikelnummer

ILMFC 1414 DB

Herstellernummer

FC 1414 DB

Hersteller

ILM

Come gamma di spine, supporti e involucri per le prese PK, KI e PB, ILME propone: spine per usi industriali in due versioni costruttive normalizzate con grado di protezione IP44 ed IP67 (tipi PE, PEW, SIP, SIPW e PEM). tavolette di supporto semplici (tipi FC 1141 TB e FC 1453 TB). tavolette di supporto con cassette per apparecchi modulari (tipi FC...DT), con grado di protezione IP55. cassette per apparecchi modulari (tipi FC...GB5), con grado di protezione IP55 . cassette di smistamento (tipi FC...DB e FC...DB5), con grado di protezione IP44 e IP55 . quadretti con alveolato per fissaggio prese (tipi FC 2525 MU e FC 2542 RA / RAT), con grado di protezione IP55