ILME - ILMCHP 50.21 CUST.PAR.2L.B.50P.1PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Breite - 46 mm
Höhe - 82 mm
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8015747023245
Artikelnummer
ILMCHP 50.21
Herstellernummer
CHP 50.21
Hersteller
ILM
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Breite:
46 mm
Höhe:
82 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP66
custodie da parete chiusura doppia con leve le custodie garantiscono il grado di protezione IP66 (o IP65 per versioni con sportello) quando sono accoppiate e bloccate tramite le leve di chiusura. Lo sportello (CS, CP) determina solo una protezione meccanica senza assicurare il grado di protezione IP65.