ILME - ILMBT 16220 TRASF.220/24V+PRESA 16A2P - BT 16220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Kennfarbe - violett
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8015747005548
Artikelnummer
ILMBT 16220
Herstellernummer
BT 16220
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


