Startseite

ILME - ILMBE 1665 PR.SIC.DA QUADRO 380V 16A - BE 1665

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Schalter:

mechanische Verriegelung

Leerplätze auf Tragschiene:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Prese con interruttore di blocco senza portafusibili. • Grado di protezione IP66/67 (CEI EN 60529) • Conformi alle norme CEI EN 60390-1 e -2 • Frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente omologato UL • Coperchietto con innesto a baionetta • Doppi blocco meccanico che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso. • Numero di poli: 3+N+T