Startseite

ILME - ILMAPW 19 CASS.APW 217X253X93 - APW 19

KopierenKopieren
ILME - ILMAPW 19 CASS.APW 217X253X93

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747015073

Artikelnummer

ILMAPW 19

Herstellernummer

APW 19

Hersteller

ILM

Cassetta vuota con pareti e coperchio completamente chiusi pressofusi in lega di alluminio complete di: • guarnizioni antinvecchiamento • viti di fissaggio del coperchio in acciaio, resistenti alla corrosione, impronta croce • grado di protezione IP66/IP67 (CEI EN 60529) • anelli per imperdibilità viti coperchio, a corredo • fornitura completa di inserto in ottone, vite, capicorda e rondella per conduttori di terra da 6 mm2 • possibilità di aggiungere un morsetto di terra sul coperchio (kit APR T) • verniciatura a forno con polvere epossipoliestere • nero RAL 9005, con trattamento superficiale di cromatazione • dimensioni esterne 217 x 253 x 93 mm - dimensioni interne minime 201 x 236 x 75 mm