Startseite

ILME - ILMAPV 21 CASS.AP 315X410X150 *NEW*

KopierenKopieren
ILME - ILMAPV 21 CASS.AP 315X410X150 *NEW*

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747283212

Artikelnummer

ILMAPV 21

Herstellernummer

APV 21

Hersteller

ILM

Cassetta vuota con pareti e coperchio completamente chiusi pressofusi in lega di alluminio complete di: • guarnizioni antinvecchiamento • viti di fissaggio del coperchio in acciaio, resistenti alla corrosione, impronta croce • grado di protezione IP66/IP67 (CEI EN 60529) • anelli per imperdibilità viti coperchio, a corredo • fornitura completa di inserto in ottone, vite, capicorda e rondella per conduttori di terra da 6 mm2 • possibilità di aggiungere un morsetto di terra sul coperchio (kit APR T) • verniciatura a forno con polvere epossipoliestere grigio RAL 7040 • dimensioni esterne 315 x 410 x 150 mm - dimensioni interne minime 291 x 386 x 126 mm