Startseite

ILME - ILMAPS 19 CAS.217X253X93 GREZZA - APS 19

KopierenKopieren
ILME - ILMAPS 19 CAS.217X253X93 GREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 8 ST

EAN

8015747001700

Artikelnummer

ILMAPS 19

Herstellernummer

APS 19

Hersteller

ILM

Cassetta vuota con pareti e coperchio completamente chiusi pressofusi in lega di alluminio complete di: • guarnizioni antinvecchiamento • viti di fissaggio del coperchio in acciaio, resistenti alla corrosione, impronta croce • grado di protezione IP66/IP67 (CEI EN 60529) • anelli per imperdibilità viti coperchio, a corredo • fornitura completa di inserto in ottone, vite, capicorda e rondella per conduttori di terra da 6 mm2 • possibilità di aggiungere un morsetto di terra sul coperchio (kit APR T) • grezze, non verniciate • dimensioni esterne 217 x 253 x 93 mm - dimensioni interne minime 201 x 236 x 75 mm