Startseite

ILMAS SPA - ILA4997GDR2 4997 SUMMER MIDI 160 NERO 25W 2700K CRI>

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2450 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Durchmesser - 165 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079955003

Artikelnummer

ILA4997GDR2

Herstellernummer

4997GDR2

Hersteller

ILA

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2450 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Durchmesser:

165 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

315 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

4997 Summer Midi 160. Corpo: Corpo in alluminio e apparecchio in pressofusione di alluminio. Ottica: Riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione. Colore: Nero. Alimentatore incluso. Lampada: LED 25W 2450Lm 2700K 50°.