Startseite

ILMAS SPA - ILA18092XF1 1809 BOB ECO BIANCO ARLED OSRAM 2X16W 30 - 18092XF1

KopierenKopieren
ILMAS SPA - ILA18092XF1 1809 BOB ECO BIANCO ARLED OSRAM 2X16W 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070235913

Artikelnummer

ILA18092XF1

Herstellernummer

18092XF1

Hersteller

ILA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2500 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

16...16 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Einbaubreite:

165 mm

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

326 mm

Reflektorfarbe:

weiß

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

1809 Bob Eco Arled. Incasso orientabile inclinabile: 60° . Corpo: Corpo e staffe in acciaio verniciato. Ottica: Ghiera e cornice in alluminio. Colore: Bianco. Alimentatore escluso. Lampada: LED 2X16W 2500Lm 3000K 24°.